Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kertakäyttöinen hengityksensuojain FFP3, joustava
Erittäin mukava käyttää, vähäinen hengitysvastus
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Verkkorakenne ulkopinnalla
Vankka ja kestävä, mutta myös joustava
Esimuotoiltu
Istuu hyvin kasvoille
Pehmeä sisäkangas
Miellyttävä käyttää
Monikerroksinen suodatinmateriaali
- Hyvä suodatusteho
- Pieni hengitysvastus
Uloshengitysventtiilillä
- Vähentää uloshengitysvastusta
- Helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta
Ympäröivä tiiviste nenätiivisteellä varmistaa erinomaisen tiiviyden
Joustavat ympärikiertävät kangasnauhat kiinnikkeillä
- Repeytymisenkestävät päänauhat
- Sopii pään koosta riipumatta
Suojaa haitallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta aineilta, entsyymeiltä ja mikro-organismeilta (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehokkaammin - esimerkiksi hiottaessa ja käsiteltäessä pyökkiä, tammea tai trooppista puuta, käsiteltäessä pieniä määriä asbestia, hitsattaessa ja käsiteltäessä bakteereja, viruksia, hometta ja itiöitä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!