Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 1500 plus -haalari, malli 111
Alphatec® 1500 plus - Hengittävä suojahaalari, joka suojaa hyvin pienhiukkasilta ja sopii käytettäväksi muun muassa asbestitöissä ja rakennuksilla.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AlphaTec 1500 Plus on erittäin hengittävä, antistaattinen, sms-kuiduista valmistettu, silikoniton suojahaalari. SMS-kuidut ovat erityisen hyvä suoja pienhiukkasia, kuten asbestia, tiilipölyä ja sementtipölyä vastaan. Ne suojaavat myös kevyiltä sumuilta.
Haalarissa on ommellut saumat. Ja sen vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Huppu on istuvuuden parantamiseksi ommeltu kolmesta osasta ja hihoissa on peukalolenkit. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju ja tarralla suljettava tuulilista sen päällä.
- Suojaa erityisen hyvin pienhiukkasilta, kuten asbestilta, tiilipölyltä ja sementtipölyltä
- Suojaa myös kevyiltä sumuilta
- Hengittävä
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- Silikoniton
- Antistaattinen
- Ommellut saumat
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Peukalolenkki
- EN 13034 tyyppi 6 rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!