Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 1800 -haalari, malli 111
AlphaTec® 1800 STANDARD on perus 5+6-tyypin suojahaalari
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Alhaisen vaaran nestesuihkeilta, roiskeilta ja partikkeleilta suojautumiseen tarkoitettu suojahaalari. Materiaali on antistaattinen, silikoniton eikä se nukkaudu helposti.
Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Huppu on ommeltu kolmesta osasta istuvuuden parantamiseksi, hihoissa on peukalolenkki. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju, jonka päällä on tarralla suljettava tuulilista.
- Alhaisen vaaran nestesuihkeilta, roiskeilta ja partikkeleilta suojautumiseen
- Antistaattinen
- Vahvistetut saumat
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Silikoniton
- Vähän nukkautuva
- EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!