Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® 1800 -haalari, malli 111
Alphatec® 1800 -haalari, malli 111 - 1
Alphatec® 1800 -haalari, malli 111 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® 1800 -haalari, malli 111

AlphaTec® 1800 STANDARD on perus 5+6-tyypin suojahaalari

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
EN 13034 tyyppi 6


EN ISO 13982-1


EN 1149-5



Ominaisuudet ja edut


  • Vahvistetut saumat

  • 2-suuntainen vetoketju

  • Tuulilista tarralla

  • 3-osainen huppu

  • Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa


  • Suojaus – Alhaisen vaaran nestesuihkeiden, roiskeiden ja partikkeleiden suojaus

  • Silikoniton – tärkeää ruiskumaalaussovelluksissa

  • Antistaattinen - Testattu EN 1149-5:n mukaisesti

  • Vähän nukkautuva - Vähentää kuitujen kontaminaation riskiä joillakin kriittisillä alueilla

  • Istuva mitoitus – Lisää käyttömukavuutta ja samalla turvallisuutta

  • EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla