Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 1800 comfort -haalari
AlphaTec® 1800 Comfort – mukavuuden ja suojauksen täydellinen tasapaino. Haalari koostuu kahdesta materiaalista, hengittävä selkämateriaali.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mukavuuden ja suojauksen täydellinen tasapaino. Haalari koostuu kahdesta materiaalista, selkä, huppu ja kainalot ovat hengittävää materiaalia, jolloin haalari on vähemmän hiostava. Haalarin materiaali on antistaattinen ja silikoniton, eikä se nukkaudu helposti.
Vyötärölllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Huppu on ommeltu kolmesta osasta istuvuuden parantamiseksi. Haalarissa on vetoketju ja sen päällä tarralla suljettava tuulilista. Hihoissa on peukalolenkki.
- Todettu suojaus nestekemikaaleja ja ilman kautta kulkeutuvia pienhiukkasia vastaan
- Antistaattinen
- Vahvistetut saumat
- Huppu, selkäosa ja kainalo hengittävää SMS-materiaalia
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Peukalolenkki
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- Silikoniton
- Vähän nukkautuva
- EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!