Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® 1800 comfort -haalari
Alphatec® 1800 comfort -haalari - 1
Alphatec® 1800 comfort -haalari - 2
Alphatec® 1800 comfort -haalari - 3
Alphatec® 1800 comfort -haalari - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® 1800 comfort -haalari

AlphaTec® 1800 Comfort – mukavuuden ja suojauksen täydellinen tasapaino. Haalari koostuu kahdesta materiaalista, hengittävä selkämateriaali.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
EN 13034 tyyppi 6


EN ISO 13982-1 tyyppi 5


EN 1149-5


EN 1073-2



Ominaisuudet ja edut


  • Vahvistetut saumat

  • 2-suuntainen vetoketju

  • Tuulilista tarralla

  • Peukalolenkki

  • 3-osainen huppu

  • Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa


  • Suojaus – Todettu suojaus nestekemikaaleja ja ilman kautta kulkeutuvia pienhiukkasia vastaan

  • Mukavuus – (“hengittävä”) SMS-materiaalia oleva huppu, selköosa ja kainaloalue auttavat vähentämään kuumuuden riskiä

  • Antistaattinen – Testattu ja sertifioitu EN 1149-5:n mukaisesti (antistaattinen)

  • Silikoniton

  • Vähän nukkautuva

  • EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)