Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 2000 standard -haalari, malli 111
AlphaTec® 2000 STANDARD tarjoaa sekä suojausta että mukavuutta poikkeuksellisella nesteiden ja pienhiukkasten suojauksella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mukava suojahaalari, joka kestää erinomaisesti nesteiden läpäisyä ja suojaa pienhiukkasilta. Materiaali on antistaattinen ja silikoniton.
Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Huppu on ommeltu kolmesta osasta istuvuuden parantamiseksi, hihoissa on peukalolenkit. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju ja sen päällä tarrallinen tuulilista.
- Erinomainen nesteiden läpäisyn kestävyys ja suojaus pienhiukkasia vastaan
- Silikoniton
- Antistaattinen
- Vahvistetut saumat
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Peukalolenkki
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 32781, Suojavaatetus, suojaavat puvut torjunta-aineita vastaan
- EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!