Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 2000 standard -haalari, malli 122 sukilla
AlphaTec® 2000 Ts PLUS on nyt monien lääketeollisuuden työntekijöiden valinta kautta maailman
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sukallinen haalari tarjoaa sekä suojausta että mukavuutta. Siinä on todettu suojaus alhaisen konsentraation nestekemikaaleja, laimennettuja torjunta-aineita, nesteitä ja biologisia pienhiukkasvaaroja vastaan. Se on hengittävä, antistaattinen ja silikoniton.
Saumoissa on EMSL-testimentelmällä testattu sisäinen ommel, jonka päällä on teippaus. Tämän rakenteen ansiosta sauma on vahvempi ja suojaa tehokkaasti nesteiltä ja pienhiukkasilta. Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Huppu on ommeltu kolmesta osasta istuvuuden parantamiseksi, hihoissa on peukalolenkit. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju ja sen päällä tarrallinen tuulilista.
- Sukallinen malli
- Alhaisen konsentraation nestekemikaaleja, laimennettuja torjunta-aineita, nesteitä ja biologisia pienhiukkasvaaroja vastaan
- Hengittävä
- Antistaattinen
- Silikoniton
- Vähän nukkautuva
- Ommellut ja teipatut saumat
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Peukalolenkki
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 32781, Suojavaatetus, suojaavat puvut torjunta-aineita vastaan
- EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!