Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® 2000 standard -haalari, malli 122 sukilla
Alphatec® 2000 standard -haalari, malli 122 sukilla - 1
Alphatec® 2000 standard -haalari, malli 122 sukilla - 2
Alphatec® 2000 standard -haalari, malli 122 sukilla - 3
Alphatec® 2000 standard -haalari, malli 122 sukilla - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® 2000 standard -haalari, malli 122 sukilla

AlphaTec® 2000 Ts PLUS on nyt monien lääketeollisuuden työntekijöiden valinta kautta maailman

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
EN 13034 tyyppi 6


EN ISO 13982-1 tyyppi 5


EN 14605 tyyppi 4


EN 1149-5


EN 1073-2


EN 32781


EN 14126




Ominaisuudet ja edut


  • Sukallinen malli

  • Ommellut ja teipatut saumat

  • 2-suuntainen vetoketju

  • Tuulilista tarralla

  • Peukalolenkki

  • 3-osainen huppu

  • Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa


  • Suojaus – Todettu suojaus alhaisen konsentraation nestekemikaaleja, laimennettuja torjunta-aineita, nesteitä ja biologisia pienhiukkasvaaroja vastaan

  • Mukavuus – Kosteuden läpäisevä

  • Silikoniton

  • Vähän nukkautuva – Vähennetty kontaminaation riski kriittisillä alueilla

  • Antistaattinen – Testattu EN 1149-5:n mukaisesti

  • Istuva mitoitus – Parantaa käyttäjän mukavuutta ja turvallisuutta

  • *EMSL-testimenetelmä : Sisäinen ommel, jonka päällä on teippaus tarjoamaan parannettua vahvuutta ja tehokkaan suojan nesteitä ja pienhiukkasia vastaan
  • EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)

  • EN 32781, Suojavaatetus, suojaavat puvut torjunta-aineita vastaan

  • EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)