Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 2300 Plus -haalari, malli 132
AlphaTec® 2300 PLUS on perustason tyypin 3 kemikaalisuojahaalari työntekijöille, jotka työskentelevät puhdistustöissä, erilaisissa teollisuuden ja kemikaalien käsittelyn tehtävissä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Perustason tyypin 3+4+5 kemikaalisuojahaalari työntekijöille, jotka työskentelevät puhdistustöissä, erilaisissa teollisuuden ja kemikaalien käsittelyn tehtävissä. Materiaali koostuu polyeteenisuojapinnoitteesta ja kaksikomponenttisesta kuitusisäkerroksesta. Tämän yhdistelmän ansiosta haalari on erinomainen suoja monia haitallisia kemikaaleja vastaan ja estää useiden nestemäisten kemilaalien läpäisyn. Silti se on kevyt ja suhteellisen vahva ja kestävä.
Kirkkaankeltainen väri parantaa työntekijän näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta.
Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Huppu on ommeltu kolmesta osasta istuvuuden parantamiseksi, hihoissa on peukalolenkit. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju ja sen päällä tarrallinen tuulilista.
- Erinomaisen suoja monia haitallisia kemikaaleja vastaan, estää useiden nestemäisten kemikaalien läpäisyn
- Kevyt ja silti suhteellisen vahva ja kestävä
- Kirkkaankeltainen väri parantaa työntekijän näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta
- Antistaattinen
- Ommellut ja teipatut saumat
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Peukalolenkki
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- EN 13034 tyyppi 6, rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan
- EN 14605 tyyppi 3, suojaus nestemäisten kemikaalien vahvoja ja kohdennettuja suihkuja vastaan
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!