Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® 1500 Plus FR -haalari, malli 111

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® 1500 Plus FR -haalari, malli 111

AlphaTec® 1500 PLUS FR on palosuojattu, erittäin hengittävä ja antistaattinen haalari

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mukava, erittäin hengittävä ja antistaattisesta SMMS-kuidusta valmistettu suojahaalari rajoitetulla palosuojauksella. Suojaa hyvin pienhiukkasilta ja alhaisen vaaran nestesuihkeilta tai roiskeilta.


Haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten vaan se vaatii aina alleen palosuojatut vaatteet.


Tämän palosuojatun haalarin tunnistat punaisista saumoista. Siinä on kaksisuuntainen vetoketju, joka on suojattu tarrallisella tuulilistalla. Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Hihoissa on peukalolenkki ja huppu on istuvuuden parantamiseksi ommeltu kolmesta osasta.



  • Palosuojattu ja antistaattinen

  • Suojaa pienhiukkasilta ja alhaisen vaaran nestesuihkeilta tai roiskeilta

  • Erittäin hengittävä

  • Haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten. Alla käytettävä aina palosuojattuja vaatteita.

  • Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa

  • Ommellut punaiset saumat

  • Kaksisuuntainen vetoketju

  • Tuulilista tarralla

  • Peukalolenkki
  • EN 13034 tyyppi 6 rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla

  • EN ISO 14116, Index1 Suojavaatetus rajoitetusti palavat materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatteet