Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 1500 Plus FR -haalari, malli 138
AlphaTec® 1500 PLUS FR on palosuojattu, erittäin hengittävä ja antistaattinen haalari
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
EN 13034 tyyppi 6
EN ISO 13982-1 tyyppi 5
EN 1073-2
EN 1149-5
EN ISO 14116, Index1
Ominaisuudet ja edut
- Ommellut punaiset saumat
- 2-suuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Peukalolenkki
- 3-osainen huppu
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- Huomioitavaa, haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten. Käytettävä alla aina palosuojattuja vaatteita.
- Suojaus – Palosuojattu ja antistaattinen SMMS-kuitu tarjoaa hyvän suojauksen pienhiukkasia ja alhaisen vaaran nestesuihkeita tai roiskeita vastaan
- Mukavuus
- Antistaattinen – Testattu EN 1149-5:n mukaisesti
- Istuva mitoitus – varmistaa vapaan liikkumisen pidettäessä kuumuutta ja liekkejä kestävän suojavaatetuksen päällä
- EN 13034 tyyppi 6 rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
- EN ISO 14116, Index1 Suojavaatetus rajoitetusti palavat materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatteet
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!