Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 3000 -haalari, malli 111
AlphaTec® 3000 tarjoaa tehokkaan suojan useimpia epäorgaanisia kemikaaleja vastaan.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pehmeän ja joustava kolmekerroksisen kankaan ja vahvojen ultraäänihitsattujen saumojen ansiosta haalarissa on vahva neste- ja partikkelisuoja useimpia epäorgaanisia kemikaaleja vastaan.
Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa kuminauha. Hihoissa lisäksi neulottu ranneke. Kirkkaankeltainen väri parantaa työntekijän näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta.
- Pehmeä ja joustava kolmekerroksinen kangas, vahvat ultraäänihitsatut saumat
- Tehokas neste- ja partikkelisuoja useimpia epäorgaanisia kemikaaleja vastaan
- Kirkkaankeltainen väri parantaa työntekijän näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta
- Antistaattinen
- Kaksoisvetoketjujärjestelmä
- Tuulilista tarralla
- Kaksinkertaiset rannekkeet, neulottu ja kuminauharanneke
- Kuminauha vyötäröllä, hupussa ja lahkeissa
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan
- EN 14605 tyyppi 3, suojaus nestemäisten kemikaalien vahvoja ja kohdennettuja suihkuja vastaan
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!