Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® 3000 -haalari, malli 122 sukilla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® 3000 -haalari, malli 122 sukilla

AlphaTec® 3000 malli 122 sukilla tarjoaa tehokkaan suojan useimpia epäorgaanisia kemikaaleja vastaan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sukallinen haalarimalli tarjoaa tehokkaan suojan useimpia epäorgaanisia kemikaaleja vastaan. Siinä on monikerroksinen suojakangas sekä ultraäänihitsatut saumat. Materiaali on antistaattinen.


Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa kuminauha. Hihoissa lisäksi neulottu ranneke. Kirkkaankeltainen väri parantaa työntekijän näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta.



  • Monikerroksinen suojakangas suojaa tehokkaasti useita kemikaaleja vastaan

  • Sukallinen malli

  • Kirkkaankeltainen väri parantaa työntekijän näkyvyyttä ja lisää turvallisuutta

  • Antistaattinen

  • Ultraäänihitsatut saumat, vahva neste- ja partikkelisuoja

  • Kaksoisvetoketjujärjestelmä

  • Tuulilista tarralla

  • Kaksinkertaiset rannekkeet, neulottu ja kuminauharanneke

  • Kuminauha vyötäröllä, lahkeissa ja hupussa
  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan

  • EN 14605 tyyppi 3, suojaus nestemäisten kemikaalien vahvoja ja kohdennettuja suihkuja vastaan

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)

  • EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)