Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® 4000 -haalari, malli 111
Alphatec® 4000 -haalari, malli 111 - 1
Alphatec® 4000 -haalari, malli 111 - 2
Alphatec® 4000 -haalari, malli 111 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® 4000 -haalari, malli 111

AlphaTec® 4000 suojahaalari orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja ja biologisia aineita vastaan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

AlphaTec® 4000 on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen suojan orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja ja biologisia aineita vastaan. Haalari on läpäisytestattu yli 180 kemikaalia vastaan, mukaan lukien kemialliset taisteluaineet.


Haalarissa on ainutlaatuinen monikerroksinen suojakuitu ja saumat on ultraäänihitsattu ja teipattu, minkä ansiosta niissä on korkein mahdollinen suojaus. Haalari on antistaattinen. Siinä on tekstiilinkaltainen sisäpuoli, mikä lisää käyttömukavuutta. Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa kuminauha. Hihoissa lisäksi neulottu ranneke.



  • Läpäisytestattu yli 180 orgaanista ja epäorgaanista kemikaalia vastaan, mukaan lukien kemialliset taisteluaineet

  • Antistaattinen

  • Ainutlaatuinen monikerroksinen suojakuitu

  • Ultraäänihitsatut ja teipatut saumat, korkein suojaus

  • Tekstiilinkaltainen sisäpuoli

  • Kaksoisvetoketjujärjestelmä

  • Tuulilista tarralla

  • Kaksinkertaiset rannekkeet, neulottu ja kuminauharanneke

  • Kuminauha vyötäröllä, hupussa ja lahkeissa
  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan

  • EN 14605 tyyppi 3, suojaus nestemäisten kemikaalien vahvoja ja kohdennettuja suihkuja vastaan

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)

  • EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)