Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® 4000 -haalari, malli 111
Alphatec® 4000 -haalari, malli 111 - 1
Alphatec® 4000 -haalari, malli 111 - 2
Alphatec® 4000 -haalari, malli 111 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® 4000 -haalari, malli 111

AlphaTec® 4000 on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen suojauksen orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja ja biologisia aineita vastaan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 9
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
EN ISO 13982-1 tyyppi 5


EN 14605 tyyppi 4


EN 1149-5


EN 1073-2


EN 14126



Ominaisuudet ja edut


  • Ultraäänihitsatut ja teipatut saumat, korkein suojaus

  • Kaksoisvetoketjujärjestelmä

  • Tuulilista tarralla

  • Kaksinkertaiset rannekkeet, neulottu ja kuminauha ranneke

  • 2-osainen huppu kuminauhalla

  • Kuminauha vyötäröllä ja lahkeissa


  • Ainutlaatuinen monikerroksinen suojakuitu, tekstiilituntuma ja poikkeuksellinen suoja orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja vastaan

  • Suojaus – Läpäisytestattu yli 180 kemikaalia vastaan, mukaan lukien kemialliset taisteluaineet

  • Mukavuus – Tekstiilinkaltainen sisäpuoli

  • Antistaattinen – Testattu EN 1149-5:n mukaisesti
  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan

  • EN 14605 tyyppi 3, suojaus nestemäisten kemikaalien vahvoja ja kohdennettuja suihkuja vastaan

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)

  • EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)