Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Alphatec® 4000 -haalari, malli 122 sukilla
AlphaTec® 4000 suojahaalari orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja ja biologisia aineita vastaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
AlphaTec® 4000 on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen suojan orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja ja biologisia aineita vastaan. Läpäisytestattu yli 180 kemikaalia vastaan, mukaan lukien kemialliset taisteluaineet.
Sukallisessa haalarissa on ainutlaatuinen monikerroksinen suojakuitu ja saumat on ultraäänihitsattu ja teipattu, minkä ansiosta niissä on korkein mahdollinen suojaus. Haalari on antistaattinen. Siinä on tekstiilinkaltainen sisäpuoli, mikä lisää käyttömukavuutta. Vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa kuminauha. Hihoissa lisäksi neulottu ranneke.
- Sukallinen malli
- Läpäisytestattu yli 180 orgaanista ja epäorgaanista kemikaalia vastaan, mukaan lukien kemialliset taisteluaineet
- Antistaattinen
- Ultraäänihitsatut ja teipatut saumat, korkein suojaus
- Ainutlaatuinen monikerroksinen suojakuitu
- Tekstiilinkaltainen sisäpuoli
- Kaksoisvetoketjujärjestelmä
- Tuulilista tarralla
- Kaksinkertaiset rannekkeet, neulottu ja kuminauharanneke
- Kuminauha vyötäröllä, hupussa ja lahkeissa
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan
- EN 14605 tyyppi 3 ,suojaus nestemäisten kemikaalien vahvoja ja kohdennettuja suihkuja vastaan
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!