Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® 4000 -haalari, malli 122 sukilla

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® 4000 -haalari, malli 122 sukilla

AlphaTec® 4000 on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisen suojauksen orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja ja biologisia aineita vastaan

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
EN ISO 13982-1 tyyppi 5


EN 14605 tyyppi 4


EN 1149-5


EN 1073-2


EN 14126



Ominaisuudet ja edut


  • Sukallinen malli

  • Ultraäänihitsatut ja teipatut saumat, korkein suojaus

  • Kaksoisvetoketjujärjestelmä

  • Tuulilista tarralla

  • Kaksinkertaiset rannekkeet, neulottu ja kuminauha ranneke

  • 2-osainen huppu kuminauhalla

  • Kuminauha vyötäröllä ja lahkeissa


  • Ainutlaatuinen monikerroksinen suojakuitu, tekstiilituntuma ja poikkeuksellinen suoja orgaanisia ja epäorgaanisia kemikaaleja vastaan

  • Suojaus - Läpäisytestattu yli 180 kemikaalia vastaan, mukaan lukien kemialliset taisteluaineet

  • Mukavuus – Tekstiilinkaltainen sisäpuoli

  • Antistaattinen – Testattu EN 1149-5:n mukaisesti


TOIMITUSMYYNTITUOTE

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 14605 tyyppi 4, suojaus nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan

  • EN 14605 tyyppi 3 ,suojaus nestemäisten kemikaalien vahvoja ja kohdennettuja suihkuja vastaan

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)

  • EN 14126, Suojavaatetus taudinaiheuttajia vastaan (tyypin pääte ”B” osoittaa tämän eurooppalaisten normin hyväksynnän mukaisesti)