Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Alphatec® FR -haalari

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Alphatec® FR -haalari

AlphaTec® FR on palosuojattu ja tarjoaa käyttäjälle suojausta nestemäisiä kemikaaleja ja pienhiukkasia vastaan.
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
Palosuojattu haalari tarjoaa käyttäjälle suojausta pienhiukkasia ja alhaisen tason nestesuihkeita vastaan. Ilman ja vesihöyryn läpäisevä kangas vähentää lämpöstressin riskiä.


Haalarissa on istuva mitoitus ja kuminauha vyötäröllä, lahkeissa, hihoissa ja hupussa. Huppu on ommeltu kolmesta osasta istuvuuden parantamiseksi. Hihoissa on peukalolenkki. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju ja sen päällä tarrallinen tuulilista.


Huomioithan, että haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten vaan alla on aina käytettävä palosuojattuja vaatteita.



  • Palosuojattu Sontara/puumassa /polyesterikuitu

  • Hyvä suojaus pienhiukkasia ja alhaisen tason nestesuihkeita vastaan

  • Ilman ja vesihöyryn läpäisevä ("hengittävä”) kangas auttaa vähentämään lämpöstressin riskiä

  • Huomioitavaa, haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten. Käytettävä alla aina palosuojattuja vaatteita.

  • Istuva mitoitus

  • Ommellut saumat

  • Kaksisuuntainen vetoketju

  • Tuulilista tarralla

  • Peukalolenkki

  • Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
Huomautus

Haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten. Käytettävä alla aina palosuojattuja vaatteita.

  • EN 13034 tyyppi 6 rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla

  • EN ISO 14116 Suojavaatetus rajoitetusti palavat materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatteet