Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Ansell TNT 92-600
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Ansell TNT 92-600 - 1
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Ansell TNT 92-600 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kertakäyttöinen nitriilikäsine Ansell TNT 92-600

Kestävä kertakäyttöinen nitriilikäsine parannetulla roiskesuojauksella

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Kertakäyttöiset käsineet, jotka suojaavat kemikaaliroiskeilta

  • Ansellin patentoitu materiaalikoostumus tarjoaa paremman roiskesuojauksen

  • Pehmeä nitriiliseos takaa hyvän käyttömukavuuden

  • Vankka malli takaa erinomaisen kestävyyden

  • Silikoniton tuotteiden suojaamiseksi

Antistaattinen


Materiaalin paksuus: kämmen 0,125 mm, sormet 0,14 mm


Hyväksynnät: EN 374-1:2016 Type B, EN 374-5, ISO 18889 G1


Teline kertakäyttökäsineille, tuotenro 0899 470 900