Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kertak.nitriili Abena classic100kpl
Ohut nitriilistä valmistettu kertakäyttökäsine esim. elintarviketeollisuuteen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ohut nitriilistä valmistettu kertakäyttökäsine esim. elintarviketeollisuuteen. Käsineellä on laajat hyväksynnät, myös terveydenhuoltoon. Pehmeä ja joustava käsine, jossa on hyvä sormituntuma.
- Nitriili
- Paksuus 0,08mm (3,5g)
- Puuteriton
- Pituus 240mm
- Karhennetut sormenpäät
- Lateksiton
- Laaja kokovalikoima XS-XXL
EN374-1
EN374-5 (KPT TYPE B)
EN455 MD
AQL1,5
Elintarvikehyväksytty
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!