Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hydrauliikkatiivistysneste, keskikova
Keskikova paineilma- ja hydrauliikkajärjestelmien ruuviliitäntöjen tiivistysneste enintään R 3/4”:n liitännöille, enintään murtumispaineeseen asti. Erinomainen kemiallinen kestävyys
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Voidaan käyttää myös kevyesti öljytyillä pinnoilla
- Liitännöistä ei tarvitse enää poistaa rasvaa, mikä säästää aikaa
Kestää erinomaisesti kaikkia hydraulinesteitä ja polttoaineita
- Parantaa turvallisuutta estämällä tuotteen liukenemisen.
Ei sovellu kuparia (messinki, pronssi, punametalli) sisältäville ruuviliitännöille, jotka ovat kosketuksissa >+ 40 °C-asteiseen veteen. Vähentää ajoneuvojen käyttökatkoksia.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.
Auto- ja hyötyajoneuvoteollisuus, metalli- ja työkaluteollisuus, laivanrakennus, koneiden ja moottorien valmistus, sähkö- ja elektroniikkateollisuus.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!