Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Keskiöpora, HSS, TiN

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Keskiöpora, HSS, TiN

Kestävä TiN-pinnoitettu HSS-keskiöporanterä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

TiN-pinnoitettu keskiöporanterä on erinomainen valinta ammattilaisille. TiN-pinnoiteen ansiosta on mahdolista käyttää 50% suurempaa leikkuunopeutta ja poranterä kestää kulutusta kymmenkertaisesti, mikä tehostaa työskentelyä ja säästää teriä.



  • HSS-terästä, TiN-pinnoite

  • Kärjen kulma 60°

  • Voidaan käyttää 50% suurempaa leikkuunopeutta ja saavuttaa 10 kertainen kulutuskestävyys pinnoittamattomaan poraan verrattaessa