Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Säädettävä monileikkuinen koneporanterä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Säädettävä monileikkuinen koneporanterä

  • Kokonaispituus (L1): 170 mm
  • Varren halkaisija: 9,5 mm
  • Materiaali: Teräs
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
Tuotenro Kokonaispituus (L1) Varren halkaisija Materiaali Määrä PY
Hinta/PY
065062276
170 mm 9,5 mm Teräs
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
  • 2 säädettävää terää