Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ohjainvarsi, Profit
160mm pitkän Pro-Fit reikäsahan ohjainvarsi, soveltuu maksimihalkaisijaltaan 152mm reikäsahoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
160mm pitkän Pro-Fit reikäsahan ohjainvarsi takaa tarkan ja luotettavan työskentelyn. Soveltuu maksimihalkaisijaltaan 152mm reikäsahoille. Isommille Pro-Fit reikäsahoille on käytettävä 12 mm ohjainta.
- 160mm pitkän Pro-Fit reikäsahan ohjainvarsi
- Halkaisija 10mm
- Max. reikäsahan halkaisija 152mm
- Isommille Pro-Fit reikäsahoille on käytettävä 12mm ohjainta (tuotenro 9999064534)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!