Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Letkuliitin 45° putkinysä R8
45°putkipääte, joka soveltuu DIN 2353 -putkiliittimiin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Keskusvoiteluletkuasennelman valmistuksen liitin.
- Voitelujärjestelmissä käytetään usein putkipääteliitintä letkun jatkona.
- Putkipääte voidaan yhdistää esim. LL-sarjan lähtöliittimen kanssa suoraan voitelukohteeseen
- Liitin on prässättävä
Vaatii oikean holkin jotta liitos on kunnollinen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!