Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierrettävä letkuliitin 45° putkinysä
Keskusvoiteluun, yksittäisiin voitelupisteisiin, erittäin helppo asennus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Keskusvoitelujärjestelmä käyttöön tarkoitettu
- Liittimen putkiosuus on sileä, soveltuu DIN 2353 putkiliittimiin.
- Liittimen letkukarassa on kartio.
- Liitintä kiristettäessä kartio tiivistyy letkun sisäreunaan
- Koko letkukara ei mene letkun sisään, vain osa kartiosta
- Liitin soveltuu vain sille tarkoitetun holkin kanssa.
- Letkukarassa oleva kierre soveltuu tiettyihin holkkeihin
- Pitävä ja kestävä, liitos onnistuu käsityökaluilla.
- Asennelman teko ja korjaus onnistuu kenttäolosuhteissa
Holkki asennetaan ensin letkun päälle, jonka jälkeen liitin kierretään holkki ja letkuyhdistelmään.
Lopuksi kiristys kiintoavaimilla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!