Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Letkuliitin 90° putkinysä R8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Letkuliitin 90° putkinysä R8

90°putkipääte, joka soveltuu DIN 2353 -putkiliittimiin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Keskusvoiteluletkuasennelman valmistuksen liitin.



  • Voitelujärjestelmissä käytetään usein putkipääteliitintä letkun jatkona.

  • Putkipääte voidaan yhdistää esim. LL -sarjan lähtöliittimen kanssa suoraan voitelukohteeseen

  • Liitin on prässättävä