Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kirkas, liukaspintainen voiteluletku R8
Keskusvoiteluun, rasvaprässeihin, yksittäisvoiteluun soveltuva notkea letku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Keskusvoitelujärjestelmä käyttöön tarkoitettu
- R8 hyvä paineenkesto ja pieni pintakitka.
- Hyvä kiertymisvastus.
- Kulutuksen- ja paineenkestoa vaativat asennukset
- Sisähalkaisija 4 mm eli 5/32"
- Soveltuu käytettäväksi puristusholkin ja liittimien kanssa
- 5973101927 - 930
- Sisäpinta: Polyesteriä
- Vahvike: 1 Kevlar kudos
- Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania
Suojakerroin 2,5:1.
Täyttää DIN 1283 standardin.
Käyttölämpötila: -40…+60°C
Letkulle soveltuvan holkin 5973101927 puristaminen vaatii hydrauliikka puristimen.
Puristusmitta on 10,10 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!