Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Voiteluletku
Korkeapaineinen keskusvoitelujärjestelmien letku (280bar).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu vaativiin voiteluletkuasennuksiin, esim. keskusvoitelupiireihin työkoneissa ja muissa voitelua vaativissa kohteissa. Letku on helppo katkaista (esim. jarruputkipihdeillä 088520 02) ja siihen on helppo tehdä liitokset. Korkeapaineletkun sisäputken materiaalina on polyamidi-6 (PA6). Putki on koteloitu ja vulkanoitu vahvikkeena olevaan polyesteriverkkoon.
- paineenkesto 280 / 840 bar
- Lämmönkesto: -40°...+80°C
- Sisämitta, Ø 3,9 - 4,1 mm
- Ulkomitta, Ø 8,5 - 8,75
- Notkea letku keskusvoitelupiireihin tai yksittäiskohteisiin.
- Sisäputki polyamidi-6 (PA6), vahvike polyesteri
- Helppo katkaisu ja liitoksen teko.
- Halogeeniton DIN VDE 0472-815 mukaisesti
- Kokotoleranssit.
Kieppipituus 50 m.
Soveltuu holkeille Kierreholkki 4,0x8,6 keskusvoiteluletkullejoissa on vasenkätinen harva sisäkierre letkua ja oikeakätinen kierre liitintä varten
Staattinen paineenkesto 280 bar, dynaaminen 210 bar.
Täyttää DIN EN ISO 527 ja 868 standardit
Sisäputken repäisylujuus 30 N/mm²
Vahvikkeen repäisylujuus 18 N/mm²
Sisäputken vetomurtolujuus 180%
Vahvikkeen vetomurtolujuus 380%
Sisäputken kovuus Shore D 60
Vahvikkeen kovuus Shore A 88
Letkua tulee käyttää ainoastaan sille määriteltyjen kierreholkkien ja kierreliittimien kanssa.
5973 101 912 - 5973 101 922
Kierreholkissa 5973 101 912 ja 5973 101 920 on toisella puolella vasenkätinen harvakierre, holkki kierretään ensin letkun päälle (noin puoleenväliin holkkia).
Otetaan tarvittava putkipääte kierreliitin, kierretään liitin holkin ja letkun sisään.
Lopuksi kiintoavaimilla kiristetään liitos, liittimessä oleva kartio osuus kiilaa letkun ulkoreunan holkin sisään ja sisäreunan liittimen kartio osaa vasten.
Näin tehtynä liitos kestää letkulle määritellyn paineen keston.
Holkissa oleva vasenkätinen kierre estää letkua irtoamasta holkista, kun liitintä kierretään holkkiin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!