Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Keskusvoiteluliitinsarja 262 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Keskusvoiteluliitinsarja 262 osaa

LL-sarjan liittimet laajana valikoimana / kierrettävät putkipäätteet letkulle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kattava ja monipuolinen sarja keskusvoitelujärjestelmän asennuksien rakennukseen / huoltoon sekä liitoksien valmistamiseen tai korjaamiseen.

Sarja sisältää LL-sarjan putkiliittimiä sekä 6mm putkipäätteitä, joiden asennus onnistuu käsityökaluilla.

Sarja toimitetaan kätevässä laatikossa, jossa jokainen tuote on omassa lokerossaan. Laatikossa on tiivis kansi, jonka ansiosta tuotteet eivät mene sekaisin, kun laatikosto on kiinni.



  • Raskaskonehuoltoon, kunnossapitoon, uuden keskusvoitelulinjan rakentamiseen

  • Sarja sisältää DIN 2353 putkiliittimiä LL-sarjaa.

  • Sarjassa on myös 6 mm putkipäätteitä (suora, 45° ja 90°)

  • Putkipäätteet ja holkki kierrettävää mallia

  • Toimitetaan kätevässä laatikossa, jokainen tuote omassa lokerikossa.

  • Kansi on tiivis, tuotteet eivät mene sekaisin, kun laatikosto on kiinni.