Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nostoketjuyhdistelmä

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nostoketjuyhdistelmä

Korkealaatuinen ketjuraksi 10-luokan nostoketjuilla tarjoaa turvallisen tavan siirtää raskaita kuormia. Varmuuskoukut ja pakkolukitusmekanismi varmistavat kuorman pysymisen paikallaan koko siirtoprosessin ajan.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ketjuraksi, jossa on 10-luokan kaksihaaraiset nostoketjuyhdistelmät, tarjoaa turvallisen ja helpon tavan siirtää raskaita kuormia. Varmuuskoukut ja pakkolukitusmekanismi takaavat, että kuorma pysyy paikallaan koko siirtoprosessin ajan. Ketjun lyhennyskoukut mahdollistavat ketjun säädön tarpeen mukaan, joten voit käyttää sitä erilaisissa nostotehtävissä. Turvallisuus ja käyttömukavuus ovat etusijalla tässä laadukkaassa ketjuraksissa.



Valmiit 10-luokan kaksihaaraiset nostoketjuyhdistelmät pakkolukittuvilla varmuuskoukuilla, sekä ketjun lyhennyskoukuilla. Varustettu kuormakilvellä ja CE-merkinnällä.

Kaltevuuskulma ß / Inclination angle ß
Ketju / Chain Ø mmTyökuorma / WLL kg
Sallittuja kuormia laskettaessa käytetyt kertoimet / Coefficients used in calculated weights WLL
10 LUOKKA / GRADE
1 - HAARAISET 1 - LEG CHAINS2 - HAARAISET 2 - LEG CHAINS3-4 - HAARAISET 3-4 - LEG CHAINS3-4 -HAARAISET TASAUSLEVYLLÄ 3-4 - LEG CHAINS WITH LOAD DISTRIBUTOR
javax.xml.bind.JAXBElement@87686e0 javax.xml.bind.JAXBElement@7c2a3137 javax.xml.bind.JAXBElement@11eb4994 javax.xml.bind.JAXBElement@1b2332e9 javax.xml.bind.JAXBElement@275ee6eb
0 - 45°45 - 60°0 - 45°45 - 60°0 - 45°45 - 60°
61400196014002940210040002800
82500350025005250375071005000
1040005600400084006000112008000
136500910065001370098001900013200
1610000140001000021000150002800020000
201600022400160003360024000
221900026600190003990028500
Kuormakerroin1,01,41,02,11,5
Kiristävässä nostossa taulukon arvot kerrotaan 0,8:lla / For tightening lift, the table values are multiplied by 0,8.