Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ketjuviputalja LB Kito

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ketjuviputalja LB Kito

Ketjuviputaljalla vaivattomat ja turvalliset nostot.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

KITOn alkuperäinen ketjun vapaavetomekanismi tekee nostoista vaivattomia ja turvallisia sekä lisää työskentelymukavuutta. Tarkka vaihteisto, koukkusalpa turvakärjellä ja nelinkertaisesti niitattu alakoukku takaavat luotettavan ja turvallisen käytön. Nikkelipäällysteinen ketju ja korroosionkestävä rakenne varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden.



  • Helpottaa työskentelyä ja lisää turvallisuutta nostoihin

  • Koukkusalpa turvakärjellä

  • Nelinkertaisesti niitattu alakoukku

  • Nikkelipäällysteinen ketju luokka 100 (V) (1000 N/mm2), standardin EN 818-7 mukaisesti

  • Korroosionkestävä ja pitkäikäinen

  • Turvallinen käyttää

  • Käyttö -40°C / +60°C

  • Varmuuskerroin 5, tarkka vaihteisto tekee käytöstä vaivattoman