Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ketjuviputalja LX Kito
Erittäin pienikokoinen ja kevyt ketjuviputalja, joka sopii työskentelyyn myös ahtaissa paikoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin pieni ja kevyt ketjuviputalja, jossa on turvallinen ketjun vapaavetomekanismi ja korroosionkestävä alumiinirunko. Nikkelipäällysteinen ketju luokka 100 (V) (1000 N/mm2), standardin EN 818-7 mukaisesti. Tarkka vaihteisto mahdollistaa tarkan nostamisen ja turvallisen käytön. Pienen kokonsa ansiosta kulkee mukana vaikka vyöllä tai työkalupakissa.
- Turvallinen ketjun vapaavetomekanismi
- Korroosionkestävä ja pitkäikäinen
- Alumiinirunko, nikkelipäällysteinen ketju
- Koukkusalpa turvakärjellä
- Mahdollistaa vaihteistonsa ansiosta tarkimman noston, vain 2 mm / napsu
- Käyttö -40°C...+60°C, varmuuskerroin 5
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!