Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Ketjuviputalja LX Kito

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ketjuviputalja LX Kito

  • Materiaali: Metalli

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Kantavuus Kokonaispituus (L1) Tuotteen paino Leveys Määrä PY
Hinta/PY
0713050900
250 kg 205 mm 1,6 kg 90,5 mm
1 kpl
0713050901
500 kg 246 mm 2,6 kg 102 mm
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
  • Turvallinen ketjun vapaavetomekanismi

  • Korroosionkestävä ja pitkäikäinen

  • Nikkelipäällysteinen ketju luokka 100 (V) (1000 N/mm2), standardin EN 818-7 mukaisesti

  • Koukkusalpa turvakärjellä

  • Pienin ja kevein markkinoilla oleva ketjuviputalja LX003 vain 1,7kg ja kahvan pituus ainoastaan 15cm.

  • Pienen kokonsa vuoksi soveltuu työskentelyyn ahtaissa tiloissa. Vyölle tai työkalupakkiin!

  • alumiinirunko

  • mahdollistaa vaihteistonsa ansiosta tarkimman noston, vain 2mm/napsu,

  • turvallinen käyttää

  • käyttö -40°C / +60°C, varmuuskerroin 5