Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ketjuviputalja Promaster Heavy
Promaster Heavy -ketjuviputalja tarjoaa helppoa ja ergonomista raskasta nostamista erikoisteräksestä valmistettujen osien ja suurikitaisten koukkujen ansiosta. Laatuluokka 10, uuden teknologian jarrulevyt ja vapaavetotoiminto takaavat turvallisen ja tehokkaan käytön sekä pitkän käyttöiän.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ketjuviputalja Promaster Heavy tekee raskaasta nostamisesta helppoa ja ergonomista keveytensä ansiosta. Sen erikoisteräksestä valmistetut osat ja suurikitaiset koukut takaavat luotettavan ja kestävän käytön. Laatuluokka 10 varmistaa turvallisen ja tehokkaan nostamisen, ja uuden teknologian jarrulevyt lisäävät käyttömukavuutta. Vapaavetotoiminto tekee taljan käytöstä nopeaa ja helppoa, ja DACROMET-käsitellyt osat varmistavat tuotteen kestävyyden ja pitkän käyttöiän. Turvallisuus on taattu ylikuormasuojalla ja vakionostokorkeus 3 metriä tekee nostamisesta vaivatonta ja tehokasta.
- Nostoon ja vetoon soveltuva
- Hammasrattaat koteloidulla neulalaakeroinnilla
- Vakionostokorkeus 3 m
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!