Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ketjuviputalja Promaster Light
Promaster Light -ketjuviputalja tarjoaa turvallisen ja tehokkaan nostoratkaisun keveytensä ansiosta. Valmistettu erikoisteräksestä ja varustettu vahvoilla koukuilla, se takaa helpon ja ergonomisen käsittelyn. Käytä tätä luotettavaa ja joustavaa taljaa työkaluna työskentelysi sujuvoittamiseksi ja turvallisuuden varmistamiseksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ketjuviputalja Promaster Light on täydellinen valinta nostoon ja vetoon, sen keveys tekee käsittelystä ergonomista ja helppoa. Valmistettu erikoisteräksestä, varustettu suurikitaisilla ja erikoisvahvoilla koukuilla, tämä talja takaa turvallisen ja tehokkaan käytön. Laatuluokka 10 varmistaa luotettavuuden ja vakionostokorkeus 3 metriä mahdollistaa suurimman osan yleisimmistä nostotöistä.
- Soveltuu nostoon ja vetoon
- Vakionostokorkeus 3 m
- Osat erikoisterästä
- Suurikitaiset ja erikoisvahvat koukut
Tuotteella 9501015456 (0,25T) vakiovarusteena taljan vyökotelo.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!