Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Uritettu kuminen liukuestematto rullassa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Uritettu kuminen liukuestematto rullassa

Liukumisen estämiseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Toinen puoli kangasta

  • Käyttölämpötila-alue noin -20 °C...+70 °C

  • Murtovenymä 200 %

  • Murtovetolujuus noin 3,8 MPa