Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kevytbetoniruuvi TX30
Nope säänkestävä kiinnike kevytbetoniin (Siporex) ja kevytsorabetoniin ( (Leca)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevytbetonitulppa, uppokanta on erityisesti suunniteltu kevytbetoniin ja kevytsoraan kiinnittämiseen, taaten vahvan ja siistin kiinnityksen. Senkkaava kanta varmistaa, että kiinnitys näyttää siistiltä ja estää ylikiristämisen aiheuttamat vauriot. Tuotetta käyttäessä työ sujuu helposti ja turvallisesti, jolloin lopputulos on ammattimainen ja kestävä. Kevytbetonitulpalla varmistat, että kiinnitys on luotettava ja kestävä, olit sitten tekemässä pientä korjausta tai suurempaa rakennusprojektia.
- Koolauksiin, rimoituksiin, terassin kiinnittäminen harkkoon
- Kevytbetoniin (Siporex) ja Kevytsoraan (Leca)
- Nanopinnoitettu, soveltuu ulkokäyttöön, C4 ilmastorasitusluokka
- TX30 vääntiö, kannan Ø (D) 12 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!