Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kevytbetoniruuvi TX30
Ei esiporausta/ proppuja - Nopea ja pitävä kiinnitys
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erityisesti kevytbetonille (esim. Siporex) ja kevytsoralle (esim. Leca).
Senkkaava kanta tekee kiinnityksestä siistimmän ja estää myös ylikiristämistä.
- TX 30 vääntiö, kannan Ø (D) 12 mm
Nanopinnoitettu ja C4- korroosioluokkaan (ankara rasitus) hyväksytty ruuvi soveltuu ulkokäyttöön
esim. koolauksiin, rimoituksiin, terassin kiinnittäminen harkkoon jne.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!