Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kevytbetoniruuvi TX30

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kevytbetoniruuvi TX30

Ei esiporausta/ proppuja - Nopea ja pitävä kiinnitys

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Erityisesti kevytbetonille (esim. Siporex) ja kevytsoralle (esim. Leca).


Senkkaava kanta tekee kiinnityksestä siistimmän ja estää myös ylikiristämistä.



  • TX 30 vääntiö, kannan Ø (D) 12 mm


Nanopinnoitettu ja C4- korroosioluokkaan (ankara rasitus) hyväksytty ruuvi soveltuu ulkokäyttöön


esim. koolauksiin, rimoituksiin, terassin kiinnittäminen harkkoon jne.