Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kevythuppu S-133

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kevythuppu S-133

Kevyt yleishuppu käytettäväksi yhdessä 3M moottoroitujen hengityksensuojainten ja paineilmakäyttöisten hengitysjärjestelmien kanssa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Soveltuu erinomaisesti työtehtäviin, joissa huppu on vaihdettava usein uuteen. Sisältää integroidun päänauhaston ja peittää kasvot ja silmät kokonaan. Suojaa kasvot ja silmät rajoitetusti. Ei kokoamista, valmis käytettäväksi suoraan pakkauksesta.



  • Hupun koko: L (54 - 64 cm)

  • Visiirin materiaali: PETG

  • Suojaa rajoitetusti kasvot ja silmät nesteroiskeilta sekä matalan iskuenergian lentäviltä kappaleilta (EN 166 F 3) ja pölyltä

  • Tarjoaa erinomaisen näkökentän
Huomautus

Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksiköiden kanssa:


  • 3M Versaflo TR-300

  • TR-600, TR-800

  • 3M Jupiter

  • 3M V-500E

EN-standardit:


  • EN 12941 TH3 (TR-300/Jupiter, TR-600, TR-800)

  • EN 14594 3A (V-500E)

  • EN 166 2:F:3