Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kevytmaito UHT Arla, 1 L

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kevytmaito UHT Arla, 1 L

Vähälaktoosinen iskukuumennettu (UHT) kevytmaito.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Arla laktoositon kevytmaitojuoma (UHT) on valmistettu Suomessa suomalaisesta maidosta. Maitojuoma on monipuolinen ravintoaineiden lähde. Maitojuoma sisältää runsaasti proteiinia ja kalsiumia, jonka imeytymistä parannetaan lisäämällä maitojuomaan D-vitamiinia. UHT laktoosittomassa kevytmaitojuomassa on raikas maidon maku ja sitä voi käyttää tavallisen maidon tapaan juomana, leivonnassa tai ruoanlaitossa. Rasvaa 1,5 %, laktoosia 0 g / 100 g.



  • Sisältää lisättyä D-vitamiinia

  • Valmistettu Suomessa suomalaisesta maidosta

  • Rasvapitoisuus 1,5 %

  • Ylin varastointilämpötila +22°C

  • Pakkauskoko 12 kpl