Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vesivaaka kevytmetallia
Valmistettu kestävästä kevytmetallista. Vesivaaka, jossa on kuusiviivainen vaakalibelli, 360° pyörivä libelli ja pystylibelli
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kompakti, tarkka ja monipuolinen
- Kompakti rakenne, helppo kuljettaa ja aina nopeasti käsillä
- Helppo käyttää erittäin hyvän luettavuuden ja helpon kaltevuuden määrittämisen ansiosta
- Tarkat mittaukset kuusiviivaisella libellillä, kaltevuuksille 1-2 %
- 360° pyörivä kulmalibelli skaalauksella suoraa kaltevuuden tarkistusta varten
- Voimakkaat maamagneetit pitävät tiukasti kiinni putkissa, profiileissa ja teräsrakenteissa
- Jyrsitty mittauspinta V-muotoisella uralla takaa erittäin korkean tarkkuuden
Vaativimpiin käyttökohteisiin
- Libelli fluoresoivalla nesteellä
- Korkea UV-säteilyn kestävyys estää nesteen värjäytymisen
- Vankka ja kestävä erittäin vahvan painevaletun alumiiniprofiilin ansiosta
Vankka rakenne sopii erinomaisesti vaativimpiin käyttökohteisiin metallintyöstössä, rakentamisessa ja kaikissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan kompaktia vesivaakaa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!