Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukituskilpi, Älä kytke työ käynnissä
Kestävästä pahvista valmistetun "Älä kytke" -kieltokilven värit varmistavat, että kilpi tulee hyvin huomatuksi.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
"Älä kytke" -kieltokilpi on valmistettu kestävästä pahvista ja siinä on kiinnitysreiät helpottamaan asennusta. Kilven väri (valko-musta-punainen) tuo viestin selkeästi esille ja helpottaa sen huomaamista.
- Koko 80 x 130 mm
- Valkoinen / punainen / musta
- Kiinnitysreiät
- Pahvia, paksuus 0,5 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!