Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Lukituskilpi, Ei saa käyttää
Lukituskilpi on kestävä ja käytännöllinen turvatuote, joka varoittaa vahinkokäynnistyksestä. Sen kompakti koko ja helppo kiinnitys tekevät siitä käyttäjäystävällisen ja tehokkaan lisän turvalukitukseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Lukituskilpi on käytännöllinen ja kestävä tuote, jonka koko on 80x130mm. Kiinnitysreiät helpottavat asennusta ja varmistavat, että kilpi pysyy paikallaan. Valmistettu laadukkaasta pahvista, se on kestävä ja luotettava apu varoittamaan vahinkokäynnistyksestä. Sen kompakti koko takaa helpon sijoittamisen ja selkeän näkyvyyden. Turvallinen ja käyttäjäystävällinen, lukituskilpi on välttämätön lisä turvalukitusvalikoimaan.
- Koko 80x130mm
- kiinnitysreiät
- Materiaali: pahvi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!