Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanteräsarja HSCo DIN 338 MFD Speed, 19 osaa
Huippunopeat poranterät manuaaliseen käyttöön. Poranterillä voidaan porata tarkkoja reikiä lähes kaikkiin materiaaleihin, esimerkiksi ruostumattomaan teräkseen (kuten V2A ja V4A), lämmönkestävään teräkseen ja titaaniin. Poranterät sopivat myös yleiseen käyttöön tavallisessa teräksessä, jonka lujuus on 1 200 N/mm², sekä valuraudassa ja ei-rautapitoisissa metalleissa (esimerkiksi alumiinissa, alumiiniseoksissa, pronssissa ja muovissa). Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jopa 50 % nopeampi kuin tavalliset hiotut kierukkaporanterät
Speed-geometria
Optimaalinen keskitys kaarevia pintoja työstettäessä
135° kärkikulma ja optimoitu ristileikkaus
Vähäinen kitka ja nopea lastunpoisto
Ainutlaatuinen Vario-spiraali
3-pintainen varsi (alkaen halkaisijasta 4 mm):
- Ei pyörimistä poraistukassa: työskentely on nopeampaa ja mukavampaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Poraistukka on suojattu vaurioitumiselta
- Poraistukan avaaminen ja sulkeminen on helppoa
Saatavilla vain Würthiltä
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Erikoismuotoiltu poranterä monipuoliseen käyttöön akku- ja käsikäyttöisissä porakoneissa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!