Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 tyyppi RN 118° 19 osaa
Edullinen ja kestävä asennusporanterä teräkselle, jonka lujuus on enintään 1 000 N/mm². Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkea murtolujuus
Lastuton valmistusprosessi
Sopii erinomaisesti rakennustyömaa- ja kokoonpanotöihin, joissa ei vaadita suurta tarkkuutta
Vahva ja kestävä muotoilu
Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä
Höyrykylpykäsitelty
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
19-osainen poranteräsarja HSS DIN 338 tyyppi RN 118°
Erittäin kestävät poranterät asennuksiin teräsrakenteeseen, jonka lujuus on enintään 85 N/mm2
Standardi/poraussyvyys DIN 338 / 5xD
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!