Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338 tyyppi RN 130° 29 osaa
Yleiskäyttöinen, teräksinen tarkkuusporanterä erilaisiin käyttökohteisiin, soveltuu teräkselle 1 000 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa, sisältää myös 4 välikokoa halk. 3,3, 4,2, 6,8 ja 10,2 mm M3-M12 kierteitä varten.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vaatii 20 % vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna: työstö on nopeampaa ja vaivattomampaa
Optimoitu ristihionta
Tarkka poraus ilman keskitystä, myös kaarevilla pinnoilla
Optimoitu ristihionta
Sopii erinomaisesti ydinporaukseen
Erittäin tarkkaan hiottu kärki takaa tarkat porareiät
Leikkuunesteet tarttuvat erinomaisesti ja materiaalikertymät pysyvät vähäisinä
Höyrykylpykäsitelty
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
13,0 mm poranterän varren halkaisijaa on pienennetty 12,7 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!