Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kierukkaporanteräsarja HSS DIN 338, tyyppi RN, TiN, 25 osaa
TiN-pinnoitetut teräksiset tarkkuusporanterät yleiskäyttöön. Sopii erilaisiin käyttökohteisiin; soveltuu teräkselle 850 N/mm²:n lujuuteen asti ja valuraudalle. Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkka ja nopea poraus
- Vakaa, lyhyen mallinen kierukkaporanterä takaa tarkan porauksen.
- Erittäin tarkka kärki ja leikkuugeometria takaavat tasaisen porareiän laadun, joten sopii erinomaisesti ydinporaukseen.
- Poranterän kärjen optimoidun ristileikkauksen ansiosta vaatii 20 prosenttia vähemmän syöttövoimaa tavallisiin poranteriin verrattuna.
Itsekeskittävä
Poikittainen hionta takaa poranterän erinomaisen keskittämisen jopa kaarevilla pinnoilla, jolloin pistepuikkoa tai ohjausreikää ei tarvita.
Pitkä käyttöikä
TiN-pinnoite nostaa lämmönkestävyyden jopa 600 asteeseen, minkä ansiosta käyttöikä on kolme kertaa pidempi pinnoittamattomiin HSS-poranteriin verrattuna.
ORSY®-järjestelmään sopiva kompakti ja käytännöllinen rasia, jossa on hyödyllisiä ominaisuuksia, kuten pinottavuus, optimoitu sarana ja helppo avaus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!